Eriks
SMC

SMC Pneumatischer Parallelgreifer doppeltwirkend MHZ2-16D

  • ERIKS:24129519
  • Hersteller:MHZ2-16D
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 16 mm
▪ Funktionsweise: D (Doppeltwirkend)
▪ Fingerposition: Standard
▪ Gehäusezubehör: Grundausführung
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 355.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 384.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MHZ
Typ
MHZ2
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
6 mm
Anschluss
M 5
Anzahl Greifbacken
2