

CHF 352.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 381.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | MHZ |
Typ | MHZ2 |
Funktion | Parallel |
Bohrungsdurchmesser | 10 mm |
Bedienung | Doppeltwirkend |
Hublänge | 4 mm |
Anschluss | M 3 |
Anzahl Greifbacken | 2 |