SMC

SMC Pneumatischer Parallelgreifer doppeltwirkend MHL2-25D1

  • ERIKS:24129410
  • Hersteller:MHL2-25D1
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 25 mm
▪ Gewinde: (M5 Gewinde-10~25mm)(Rc 32~40mm)
▪ Öffnungshub/Verschlusshub: 1 (große Öffnungsweite)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 698.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 755.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MHL2
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
100 mm
Anschluss
M 5
Anzahl Greifbacken
2