Eriks
SMC

SMC Pneumatischer Parallelgreifer doppeltwirkend MHL2-20D1

  • ERIKS:24129407
  • Hersteller:MHL2-20D1
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 20 mm
▪ Gewinde: (M5 Gewinde-10~25mm)(Rc 32~40mm)
▪ Öffnungshub/Verschlusshub: 1 (große Öffnungsweite)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 604.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 653.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MHL2
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
80 mm
Anschluss
M 5
Anzahl Greifbacken
2