SMC

SMC Pneumatischer Kompaktschlitten, Linearführung MXH20-60

  • ERIKS:24129996
  • Hersteller:MXH20-60Z
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 20 mm
▪ Hub: 60 mm
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 452.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 488.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MXH-Z