

CHF 967.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'046.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
Hublänge | 150 mm |
Anschluss | G 1/8 in |
Länge | 311 mm |
Breite | 62 mm |
Höhe | 92 mm |