SMC

SMC Pneumatischer Kompaktschlitten doppeltwirkend MXH6-30Z

  • ERIKS:13663190
  • Hersteller:MXH6-30Z
Image 1
▪ Bore sizes: 6, 10, 16, 20 mm
▪ Special (non-standard) porting option
▪ Rubber bumpers
▪ RoHS compliant
▪ Auto-switch capable
Zur Liste hinzufügen

CHF 255.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 276.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MXH-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
6 mm
Hublänge
30 mm
Anschluss
M 5x0.8 mm
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Medium
Luft
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 7 bar