CHF 314.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 340.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | MXH-Z |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Bohrungsdurchmesser | 10 mm |
Hublänge | 40 mm |
Anschluss | M 5x0.8 mm |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Medium | Luft |
Betriebstemperatur | von -10 bis 70 °C |
Betriebsdruck | von 0.6 bis 7 bar |