SMC

SMC Pneumatischer Kompaktschlitten doppeltwirkend MXH10-20Z

  • ERIKS:12239048
  • Hersteller:MXH10-20Z
Image 1
▪ Bore sizes: 6, 10, 16, 20 mm
▪ Special (non-standard) porting option
▪ Rubber bumpers
▪ RoHS compliant
▪ Auto-switch capable
Zur Liste hinzufügen

CHF 286.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 309.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MXH-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Hublänge
20 mm
Anschluss
M 5x0.8 mm
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Medium
Luft
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 7 bar