SMC

SMC Plattformzylinder doppeltwirkend CXTM25-50

  • ERIKS:24120141
  • Hersteller:CXTM25-50
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 25 mm
▪ Hub: 50 mm
▪ Dämpfung: 2 Stk. Einstellschraube
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 443.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 479.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CXT
Typ
CXTM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
M 5 mm