SMC

SMC Platter Zylinder mit Ovalkolben doppeltwirkend MUB32-50DZ

  • ERIKS:12521881
  • Hersteller:MUB32-50DZ
Image 1
▪ Flachzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange.
▪ Verringerter Aufwand bei der Montage des Signalgebers.
▪ Der Signalgeber steht nicht über.
▪ Es ist möglich, die Signalgeber in vier Richtungen zu montieren.
▪ Breite: um bis zu 62 % verringert
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
R1/8 in