SMC

SMC One-Touch-Fitting-Zubehör, KQ2C10-00A, KQ2 Serie, Gerade Form, 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:12235492
  • Hersteller:KQ2C10-00A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø10 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.44inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
One Touch Fitting Accessory
Hersteller ID
KQ2C10-00A
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
2.9 g
D
15.9 mm
L
17.3 mm
M
15.6