Eriks
SMC

SMC One-touch fitting antistatic KAR06-08

  • ERIKS:12751770
  • Hersteller:KAR06-08
Image 1
▪ Im Vakuum verwendbar (max. 100kPa)
▪ Geeignet zum Einsatz in kupferfreien Anwendungen.
▪ Feuerfest (UL-94-Standard, V-0).
▪ Oberflächenresistenz 10 4 bis 10 7©.
▪ Gehäuse und Dichtungen in Verschraubungen und Schläuchen sind aus leitfähigem Kunststoff.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KA
Typ
KAR
Hersteller ID
KAR06-08
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Zapfen Außendurchmesser
8 mm