Eriks
SMC

SMC One-Touch-Anschlüsse, KQ2ZF04-M5A, KQ2 Serie, L-förmig, Aussengewinde (M), M 5x0.8 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:12236747
  • Hersteller:KQ2ZF04-M5A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø4 mm
▪ Anschlussgröße: M5
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
▪ Dichtung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
One Touch Fittings
Hersteller ID
KQ2ZF04-M5A
Form
L-förmig
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5x0.8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Nein
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
6.3 g
D1
8.2 mm
D2
9.8 mm
H
8 mm
L1
16.5 mm
L2
10.2 mm
L3
19.2 mm
M
13.3