Eriks
SMC

SMC One-Touch-Anschlüsse, KQ2Z10-02AS, KQ2 Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:12236703
  • Hersteller:KQ2Z10-02AS
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø10 mm
▪ Anschlussgröße: 02 (1/4)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
▪ Dichtung: S (Gewindeabdichtung)
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
One Touch Fittings
Hersteller ID
KQ2Z10-02AS
Form
L-förmig
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
C3604
Verlängert
Nein
Gewicht
41.7 g
A
Messing
D1
15.9 mm
D2
21.6 mm
H
14 mm
L1
23.6 mm
L2
19.9 mm
L3
34.9 mm
M
15.6