Eriks
SMC

SMC One-Touch-Anschlüsse, KQ2X08-10A, KQ2 Serie, Y-Form, 8 x 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:12236588
  • Hersteller:KQ2X08-10A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø8 mm
▪ Verwendbares Fitting: ø10 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
One Touch Fittings
Hersteller ID
KQ2X08-10A
Form
Y-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
8 x 10 mm
Zapfen Außendurchmesser
10 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Verlängert
Nein
Gewicht
9.8 g
D1
13.2 mm
D2
15.9 mm
L1
54.8 mm
L2
22.3 mm
M
14.2
N
4.2 mm