Eriks
SMC

SMC One-Touch-Anschlüsse, KQ2VD06-02AS, KQ2 Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:12237350
  • Hersteller:KQ2VD06-02AS
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø6 mm
▪ Anschlussgröße: 02 (1/4)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.65inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
One Touch Fittings
Hersteller ID
KQ2VD06-02AS
Form
L-förmig
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
C3604
Verlängert
Nein
Gewicht
28 g
A
Messing
D1
10.4 mm
D2
13.4 mm
H
14 mm
L1
20.5 mm
L2
20.7 mm
M
13.3