Eriks
SMC

SMC One-Touch-Anschlüsse, KQ2U10-12A, KQ2 Serie, Y-Form, 10 x 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:12236312
  • Hersteller:KQ2U10-12A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø (A): ø10 mm
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø (B): ø12
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
One Touch Fittings
Hersteller ID
KQ2U10-12A
Form
Y-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
10 x 12 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Nein
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
12.7 g
D1
15.9 mm
D2
18.5 mm
L1
38.5 mm
L2
25 mm