CHF 7.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.51inkl. MwSt
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | One Touch Fittings |
Hersteller ID | KQ2U08-10A |
Form | Y-Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 8 x 10 mm |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Gewindebeschichtigung | Nein |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Einschraubzapfen | Messing |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 8.6 g |
D1 | 13.2 mm |
D2 | 15.9 mm |
L1 | 34.6 mm |
L2 | 22.3 mm |
N | 4.2 mm |