Eriks
SMC

SMC One-Touch-Anschlüsse, KQ2T12-U04A, KQ2 Serie, T-Form, Aussengewinde (UNI), 1/2 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:12236204
  • Hersteller:KQ2T12-U04A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø12
▪ Anschlussgröße: U04 (1/2)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
One Touch Fittings
Hersteller ID
KQ2T12-U04A
Form
T-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde (UNI)
Gewindegröße
1/2
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Nein
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
53.9 g
D1
18.5 mm
D2
17 mm
H
22 mm
L1
21.5 mm
L2
35.7 mm
M
17