CHF 12.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | One Touch Fittings |
Hersteller ID | KQ2T12-U03A |
Form | T-Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (UNI) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Gewindebeschichtigung | Nein |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Einschraubzapfen | Messing |
Material Mutter | Messing |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 23 g |
D1 | 18.5 mm |
D2 | 17 mm |
H | 17 mm |
L1 | 21.5 mm |
L2 | 28.1 mm |
M | 17 |