SMC

SMC One-Touch-Anschlüsse, KQ2T11-00A, KQ2 Serie, T-Form, 3/8" Rohr OD

  • ERIKS:12236182
  • Hersteller:KQ2T11-00A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø3/8
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
One Touch Fittings
Hersteller ID
KQ2T11-00A
Form
T-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
3/8 in
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
10.2 g
D
15.4 mm
L1
20.4 mm
L2
28.1 mm
M
15.6