SMC

SMC One-Touch-Anschlüsse, KQ2T02-00A, KQ2 Serie, T-Form, 2 mm Rohr OD

  • ERIKS:12235226
  • Hersteller:KQ2T02-00A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø2 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
One Touch Fittings
Hersteller ID
KQ2T02-00A
Form
T-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
2 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
1.4 g
H
5.8 mm
L1
12.9 mm
L2
15.8 mm
M
11.9