SMC

SMC One-Touch-Anschlüsse, KQ2T01-00A, KQ2 Serie, T-Form, 1/8" Rohr OD

  • ERIKS:12236110
  • Hersteller:KQ2T01-00A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø1/8
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
One Touch Fittings
Hersteller ID
KQ2T01-00A
Form
T-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
1/8 in
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
2.3 g
D
7.1 mm
L1
14.9 mm
L2
18.5 mm
M
13.3