SMC

SMC One-Touch-Anschlüsse, KQ2S08-U03A, KQ2 Serie, Gerade Form, Aussengewinde (UNI), 3/8 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:12236076
  • Hersteller:KQ2S08-U03A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø8 mm
▪ Anschlussgröße: U03 (3/8)
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
One Touch Fittings
Hersteller ID
KQ2S08-U03A
Form
Gerade Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde (UNI)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
19.8 g
D
17 mm
H
6 mm
L1
20.7 mm
L2
19.7 mm
M
14.2