SMC

SMC One-Touch-Anschlüsse, KQ2S04-M5A, KQ2 Serie, Gerade Form, Aussengewinde (M), M 5 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:12236056
  • Hersteller:KQ2S04-M5A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø4 mm
▪ Anschlussgröße: M5
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
▪ Dichtung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
One Touch Fittings
Hersteller ID
KQ2S04-M5A
Form
Gerade Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Nein
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
2.3 g
D
8 mm
H
2.5 mm
L1
18.6 mm
L2
17.8 mm
M
13.3