Eriks
SMC

SMC One-Touch-Anschlüsse, KQ2LF10-04A, KQ2 Serie, L-förmig, Innengewinde (Rc), 1/2 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:12235924
  • Hersteller:KQ2LF10-04A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø10 mm
▪ Anschlussgröße: 04 (1/4-28UNF)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
One Touch Fittings
Hersteller ID
KQ2LF10-04A
Form
L-förmig
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Innengewinde (Rc)
Gewindegröße
1/2
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
57.6 g
D1
15.9 mm
D2
17 mm
H
24 mm
L1
19.3 mm
L2
36.5 mm
M
15.6