CHF 2.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | One Touch Fittings |
Hersteller ID | KQ2L23-04A |
Form | L-förmig |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 3.2 mm |
Zapfen Außendurchmesser | 4 mm |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Einschraubzapfen | Messing |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 1.1 g |
D1 | 7.1 mm |
D2 | 6.4 mm |
L1 | 14.5 mm |
L2 | 23.9 mm |
M | 13.3 |