Eriks
SMC

SMC One-Touch-Anschlüsse, KQ2L12-99A, KQ2 Serie, L-förmig, 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:12235849
  • Hersteller:KQ2L12-99A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø12
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
One Touch Fittings
Hersteller ID
KQ2L12-99A
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Zapfen Außendurchmesser
12 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
7 g
D1
18.5 mm
D2
14 mm
L1
21.5 mm
L2
31 mm
M
17