Eriks
SMC

SMC One-Touch-Anschlüsse, KQ2L06-08A, KQ2 Serie, L-förmig, 6 x 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:12235778
  • Hersteller:KQ2L06-08A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø6 mm
▪ Verwendbares Fitting: ø8 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
One Touch Fittings
Hersteller ID
KQ2L06-08A
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
6 x 8 mm
Zapfen Außendurchmesser
8 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
2.1 g
D1
10.4 mm
D2
9 mm
L1
15.5 mm
L2
24.2 mm
M
13.3