Eriks
SMC

SMC One-Touch-Anschlüsse, KQ2K06-U02A, KQ2 Serie, L-förmig, Aussengewinde (UNI), 1/4 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:12235693
  • Hersteller:KQ2K06-U02A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø6 mm
▪ Anschlussgröße: U02 (1/4)
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
One Touch Fittings
Hersteller ID
KQ2K06-U02A
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde (UNI)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
11.7 g
D1
10.4 mm
D2
10 mm
H
14 mm
L1
14.7 mm
L2
16.8 mm
M
13.3