Eriks
SMC

SMC One-Touch-Anschlüsse, KQ2H12-03AS, KQ2 Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 3/8 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:12438814
  • Hersteller:KQ2H12-03AS
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 12 (Ø 12 mm)
▪ Anschlussgröße: 03 (3/8)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
▪ Dichtung: S (Gewindeabdichtung)
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
One Touch Fittings
Hersteller ID
KQ2H12-03AS
Form
Gerade Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
C3604
Verlängert
Nein
Gewicht
25.2 g
A
Messing
D
18.2 mm
H
19 mm
L
25.9 mm
M
17