Eriks
SMC

SMC One-Touch-Anschlüsse, KQ2H11-35AS, KQ2 Serie, Gerade Form, Aussengewinde (NPT), 1/4 Gew., 3/8" Rohr OD

  • ERIKS:12235628
  • Hersteller:KQ2H11-35AS
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø3/8
▪ Anschlussgröße: 35 (1/4)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
▪ Dichtung: S (Gewindeabdichtung)
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
One Touch Fittings
Hersteller ID
KQ2H11-35AS
Form
Gerade Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
3/8 in
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
C3604
Verlängert
Nein
Gewicht
21 g
A
Messing
D
15.1 mm
H
17.46 mm
L
25.1 mm
M
15.6