SMC

SMC One-Touch-Anschlüsse, KQ2E16-00A, KQ2 Serie, Schott, Aussengewinde (M), M28 Gew., 16 mm Rohr OD

  • ERIKS:12235547
  • Hersteller:KQ2E16-00A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø16 mm
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.58inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
One Touch Fittings
Hersteller ID
KQ2E16-00A
Form
Schott
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
16 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M28
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
120.1 g
H
32 mm
L
41.9 mm
M
20.6
T
28 mm