SMC

SMC One-Touch-Anschlüsse, KQ2E07-00A, KQ2 Serie, Schott, Aussengewinde (SAE), 9/16-18 Gew., 1/4" Rohr OD

  • ERIKS:24126731
  • Hersteller:KQ2E07-00A
Image 1
▪ Schott-Steckverbindung.
▪ verwendbarer Schlauch-Außen-ø: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
▪ gleicher Schlauch-ø.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
One Touch Fittings
Hersteller ID
KQ2E07-00A
Form
Schott
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
1/4 in
Gewindeart
Aussengewinde (SAE)
Gewindegröße
9/16-18
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
61.2 g
H
17.46 mm
L
29.8 mm
M
13.3