Eriks
SMC

SMC One-Touch-Anschlüsse, KQ2E01-35A, KQ2 Serie, Schott, Innengewinde (NPT), 1/4 Gew., 1/8" Rohr OD

  • ERIKS:24126723
  • Hersteller:KQ2E01-35A
Image 1
▪ gerade Schott-Steckverschraubung.
▪ verwendbarer Schlauch-Außen-ø: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
▪ Gewindeanschluss: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
One Touch Fittings
Hersteller ID
KQ2E01-35A
Form
Schott
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
1/8 in
Gewindeart
Innengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Nein
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
33.3 g
L1
28.7 mm
L2
13.3 mm
M
13.3