Eriks
SMC

SMC One-Touch-Anschlüsse, KQ2D08-02AS, KQ2 Serie, Y-Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:12235514
  • Hersteller:KQ2D08-02AS
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø8 mm
▪ Anschlussgröße: 02 (1/4)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
▪ Dichtung: S (Gewindeabdichtung)
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
One Touch Fittings
Hersteller ID
KQ2D08-02AS
Form
Y-Form
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
C3604
Verlängert
Nein
Gewicht
20.4 g
A
Messing
D
13.2 mm
H
14 mm
L1
18.8 mm
L2
30.7 mm
M
14.2