Eriks
SMC

SMC Öler ALF400-F04

  • ERIKS:12183223
  • Hersteller:ALF400-F04
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 4 (1/2)
▪ Gewinde: F (G(PF))
▪ Anschlussgröße: 04 (1/4-28UNF)
▪ Zubehörteil: ohne Zubehör
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ALF
Grösse
4
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Schalenschutz
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Mit Konsole
Nein
Strömungsrichtung
links ? rechts
Max. Betriebsdruck
7
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C
Fördervolumen
120