SMC

SMC Öler AL900-20

  • ERIKS:12735058
  • Hersteller:AL900-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 9 (Anschlussgröße 2
▪ ;Gewinde: Rc (PT)
▪ Anschlussgröße: 20 (2)
▪ Option 1: Keine
▪ Option 2: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 266.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 288.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AL
Grösse
9
Anschlusstyp
BSPT (R)
Anschluss
2 in
Schalenschutz
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Mit Konsole
Nein
Strömungsrichtung
links ? rechts
Max. Betriebsdruck
10
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C
Fördervolumen
1800