SMC

SMC Öler AL800-12

  • ERIKS:12735056
  • Hersteller:AL800-12
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 8 (Anschlussgröße 1 1/4:Tropfen Mindestdurchfluss 460 Nl/min,1 1/2:650 I/min)
▪ Gewinde: Rc (PT)
▪ Anschlussgröße: 12 (1+1/4)
▪ Option 1: Keine
▪ Option 2: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 196.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 212.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AL
Grösse
8
Anschlusstyp
BSPT (R)
Anschluss
1.1/4 in
Schalenschutz
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Mit Konsole
Nein
Strömungsrichtung
links ? rechts
Max. Betriebsdruck
10
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C
Fördervolumen
460