Eriks
SMC

SMC Öler AL40-F04-A

  • ERIKS:24114946
  • Hersteller:AL40-F04-A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 40 (1/2)
▪ Gewinde: F (G)
▪ Anschlussgröße: 04 (1/4-28UNF)
▪ Zubehörteil: Keine
▪ Optionen: Keine
▪ Druckeinheit: Keine
Zur Liste hinzufügen

Ersatzprodukt

Öler AL40-F04-D

Öler AL40-F04-D

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AL-A
Grösse
40
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Schalenschutz
Ohne
Material Behälter
Polycarbonat
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Mit Konsole
Nein
Strömungsrichtung
links ? rechts
Max. Betriebsdruck
10
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C