Eriks
SMC

SMC Öler AL30-F02-A

  • ERIKS:11885756
  • Hersteller:AL30-F02-A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 30
▪ Gewinde: F (G)
▪ Anschlussgröße: 02 (1/4)
▪ Zubehörteil: Keine
▪ Behälter/Ölablass/Durchflussrichtung: Standard
▪ Druckeinheit: Typenschild und Manometer in SI-Einheiten: MPa
Zur Liste hinzufügen

Ersatzprodukt

Öler AL30-F02-D

Öler AL30-F02-D

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AL-A
Grösse
30
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Schalenschutz
Ohne
Material Behälter
Polycarbonat
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Mit Konsole
Nein
Strömungsrichtung
links ? rechts
Max. Betriebsdruck
10
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C