

CHF 42.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | AL-A |
Grösse | 30 |
Anschlusstyp | BSPT (R) |
Anschluss | 3/8 in |
Schalenschutz | Ohne |
Material Behälter | Polycarbonat |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Mit Konsole | Nein |
Strömungsrichtung | links ? rechts |
Max. Betriebsdruck | 10 |
Umgebungstemperatur | von -5 bis 60 °C |