Eriks
SMC

SMC Öler AL10-M5-A

  • ERIKS:12230859
  • Hersteller:AL10-M5-A
Image 1
▪ Baugröße: 10 ~ 60
▪ Gewindetyp: M5, Rc(PT), NPT, G(PF)
▪ Anschlussgröße: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AL-A
Grösse
10
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M5 in
Schalenschutz
Ohne
Material Behälter
Polycarbonat
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Mit Konsole
Nein
Strömungsrichtung
links ? rechts
Max. Betriebsdruck
10
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C