

CHF 556.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 601.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | ALT |
Anschlusstyp | BSPT (R) |
Anschluss | 3/8 in |
Material Behälter | Metall |
Max. Betriebsdruck | 10 |
Umgebungstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Reservoirinhalt | 5 l |