SMC

SMC Nylonschlauch Rollenlänge 20m TISA07W-20

  • ERIKS:12724675
  • Hersteller:TISA07W-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 07 (Außen-Ø6.35 Innen-Ø4.57)
▪ Farbe: W (weiß)
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TISA
Material Schlauch
PA (Nylon)
Innendurchmesser
4.57 mm
Außendurchmesser
6.35 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Weiss