CHF 22.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | TISA |
Material Schlauch | PA (Nylon) |
Innendurchmesser | 2.18 mm |
Außendurchmesser | 3.18 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 10 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Rollenlänge | 20 m |
Farbe | Schwarz |