SMC

SMC Nylonschlauch Rollenlänge 20m TIA07B-20

  • ERIKS:24138508
  • Hersteller:TIA07B-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 07 (Außen-Ø6.35 Innen-Ø4.57)
▪ Farbe: B (Schwarz)
▪ 20: 20m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TIA
Material Schlauch
PA (Nylon)
Innendurchmesser
4.57 mm
Außendurchmesser
6.35 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
30 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Schwarz