SMC

SMC Nylonschlauch Rollenlänge 20m TIA05B-20

  • ERIKS:12724673
  • Hersteller:TIA05B-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 05 (Außen-Ø4.76 Innen-Ø3.48)
▪ Farbe: B (Schwarz)
▪ 20: 20m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TIA
Material Schlauch
PA (Nylon)
Innendurchmesser
3.48 mm
Außendurchmesser
4.76 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
30 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Schwarz