SMC

SMC Nylonschlauch Rollenlänge 20m TIA01W-20

  • ERIKS:12724672
  • Hersteller:TIA01W-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 01 (Außen-Ø3.18 Innen-Ø 2.18)
▪ Farbe: W (weiß)
▪ 20: 20m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TIA
Material Schlauch
PA (Nylon)
Innendurchmesser
2.18 mm
Außendurchmesser
3.18 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
30 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Weiss